Cortina de aire Mars Air Doors 60CHS
Cortina de aire Mars Air Doors 60CHS. 60 pulg. de ancho, para puertas de hasta 12 pies de alto x 60 pulg. de ancho máximo, 4000 máx. Boquilla CFM, motor 1 HP, 220 V, trifásica, 60 Hz.
Product Details
- Cantidad en stock: PMHT11.2
- Manufacturer: Mars Air Doors
- Model: 60CHS
- Serial Number: 9807PM60CHS-TL
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor Voltage: 220
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3