Licuadora de paletas Marshall de 65 pies cúbicos

Licuadora de paletas Marshall de 65 pies cúbicos

Licuadora de paleta Marshall, de acero inoxidable con tapa abierta y tapa de varillas múltiples y montada sobre patas de 15 pulgadas. El motor de tracción es Syncrogear 1,5 hp 230/460 voltios, 1.760 rpm con reducción de marchas de 36,6 a 1. Las paletas son impulsadas por un engranaje de cadena. Dimensiones del tanque: 44 pulgadas de alto x 45 pulgadas de diámetro x 60 pulgadas de largo. Dimensiones totales 113 pulgadas de largo x 45 pulgadas de diámetro x 66 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CJR1811
  • Manufacturer: Marshall

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Licuadora de paletas Marshall de 65 pies cúbicos