- Detalles del producto
Motor Marthon 5AB24240SK (150 HP, 3555 RPM, 208-230/460 V)
Motor eléctrico Marathon. Número de serie: B16X-030243. Número de modelo: 5AB24240SK. Fuente de alimentación: 150 HP, RPM: 3555, Fase: 3, Hz: 60, Voltios: 208-230/460, Carga máxima de amperaje: 370-334/167,0, Bastidor: 405TS.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: IPCB02C
- Fabricante: Marthon
- Modelo: 5AB24240SK
- Número de serie: B16X-030243
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Marathon
- Caballos de fuerza del motor (HP): 150
- RPM del motor: 3,555
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 370-334/167.0
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 405TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 42
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 38
- Peso libras): 1,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!