Polea de correa trapezoidal con orificio de buje Martin 3 5 V 1090 TB
Polea de correa trapezoidal con orificio de buje Martin: sección de correa de 5 V, 3 ranuras, diámetro de paso de 10,8. Material de hierro fundido. Buje Serie 3020. Longitud a través del orificio: 2 pulg. Diámetro exterior: 10,9.
Product Details
- Cantidad en stock: ARS18
- Manufacturer: Martin
- Model: 3 5V 1090 TB
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 11
- Width (Inches): 11
- Weight (LBS): 27
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Previously Used With: Unused