Bomba de desplazamiento positivo Maso Sinusoidal - 5 HP

Bomba de desplazamiento positivo Maso Sinusoidal - 5 HP

Bomba de desplazamiento positivo Maso Sine de acero inoxidable. Modelo: SPS-30. Serie: 10930SP-002. ID: 52. SEW-Eurodrive: 5 HP, relación 4,34, 387 RPM, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Especificaciones de SPS3: flujo 0,12 galones/rev, 217 PSI máximo, 74 GPM a rpm máximas, tamaño máximo de partículas de 0,75 pulgadas, puertos de 3 pulgadas, rango de temperatura de -40F-212F. A 387 RPM finales, el caudal teórico es 45,44 GPM.

Product Details

  • Cantidad en stock: JBTC08
  • Manufacturer: Sine
  • Model: SPS-30
  • Serial Number: 10930SP-002

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 74
  • Drive Ratio: 4.34

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Maso Sinusoidal - 5 HP