Maurey 2B12.4SK Polea de 2 ranuras de hierro fundido (12,75 OD)

Maurey 2B12.4SK Polea de 2 ranuras de hierro fundido (12,75 OD)

Maurey 2 ranuras; 12-3/4 de diámetro exterior. Agotado; Serie de bujes SK. Diámetro de paso máximo: 12,4. Diámetro exterior: 12,75 pulgadas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ARS19
  • Fabricante: Maurey
  • Modelo: 2B12.4SK

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Peso libras): 20
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Unused
  • Problemas o problemas conocidos: Unused

Maurey 2B12.4SK Polea de 2 ranuras de hierro fundido (12,75 OD)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente