Enjuagadora de botellas o tarros McBrady

Enjuagadora de botellas o tarros McBrady

Enjuagadora de botellas o frascos McBrady, modelo 200, S/N A48-2484. Unidad de 48 pulgadas de diámetro, fabricada en 1984. Hay una mesa de alimentación/unscRam Industriesbler de acero inoxidable que se puede usar con esta máquina. Hay 3 carretes de piezas de cambio. El tamaño uno tenía un frasco de boca abierta de 4 pulgadas de diámetro x 6-3/4 pulgadas de alto, el tamaño dos tenía un frasco de boca abierta de 3-3/8 pulgadas de diámetro x 6-1/2 pulgadas de alto y el tamaño tres tenía un frasco de 3 pulgadas de diámetro x 4-3/8 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 120.URB3a.22a
  • Manufacturer: McBrady Engineering
  • Model: 200
  • Serial Number: A48-2484

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Enjuagadora de botellas o tarros McBrady