Limpiador-enjuagador McBrady Orbit
Limpiador-enjuagador McBrady Orbit. Modelo: 200. S/N: A48-2455. Tamaño máximo de botella: 3 pulgadas de diámetro. x 6 pulg. Motor HUS (transportador), 3/4 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Módulo Synchrogear de EE. UU., relación 39, 44,87 rpm (final). Motor estadounidense, 1-1/2 hp, 1730 rpm, 208-230/460 V, 5,1-5,0/2,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo Varidrive de EE. UU., rpm min: 478. Altura de entrada/salida del transportador: 33 pulgadas. Entradas/salidas: (1) 3 pulgadas de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 7 pies 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 120.URB4a.22a
- Manufacturer: McBrady Engineering
- Model: 200
- Serial Number: A48-2455
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 0.75 hp U.S. Motor (conveyor) and (1) 1.5 hp U.S. Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 68
- Width (Inches): 48
- Height (Inches): 85