- Detalles del producto
Limpiador-enjuagador McBrady Orbit
1990 Limpiador-enjuagador McBrady Orbit. Modelo: Orbit 401. S/N: A48-4678. Capacidad: (18) 64 oz. botellas. Velocidad: nominal de 400 botellas/min. (18) Enjuague las boquillas de aire. Ancho máximo del producto: 36 pulg. de largo x 4-1/2 pulg. Motor, 0,75 hp. La limpieza del aire se realiza a través de un tubo directo, inyectado en el interior de cada recipiente o vial. Altura de entrada/salida del transportador: 44 pulgadas. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 75 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 140.MFM1580a.20
- Fabricante: McBrady Engineering
- Modelo: Orbit 401
- Número de serie: A48-4678