- Detalles del producto
McCormack Manufacturing Co. 7AAHG64MGTA10 Bobina evaporadora de amoníaco - 28 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)
McCormack (Evapco) 7AAHG64MGTA10 Bobina de evaporador de amoníaco-28TR, 2 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con bobinas esmeriladas de baja temperatura. Tiene una capacidad de 22500 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 28(TR) @15TD. Un flujo de aire de 36200 CFM y una velocidad frontal de 731 FPM. Tiene baterías de recirculación de alimentación superior con un sistema de descongelación por gas. Anteriormente funcionaba con amoníaco, pero se puede configurar para freón. Se incluyen 2 motores de ventilador de 3 HP.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: FLOR06
- Fabricante: McCormack Manufacturing Co.
- Modelo: 7AAHG64MGTA10
- Número de serie: 8802E- 02
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Frosted
- Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 22,500
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 18.75
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 22500
- Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 18.75
- Flujo de aire (CFM): 36200
- Velocidad de la cara (FPM): 731
- Tipo de bobina: Recirculated
- Tipo de alimentación: Top
- Descongelación del serpentín: Gas
- Aletas por pulgada: 4
- # Aficionados: 2
- Zurdo o diestro: Right
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Fabricante de motores: TECO Electric and Machinery Co.
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- RPM del motor: 1165/1160
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 9/4.5
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 213T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 163
- Ancho (pulgadas): 43
- Altura (pulgadas): 63
- Peso libras): 4000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1988
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!