Unidad de brida de rodamiento de bolas McGill FC4-25-1-15/16 (diámetro interior: 1"-3/16, diámetro exterior: 4"-1/4")

Unidad de brida de rodamiento de bolas McGill FC4-25-1-15/16 (diámetro interior: 1"-3/16, diámetro exterior: 4"-1/4")

(2) Rodamiento de bolas con brida McGill FC4-25-1-15/16 sin usar. Diámetro del orificio: 1 pulgada. Tipo de lubricante: Grasa. Diámetro interior: 1-3/16. Diámetro exterior: 4-1/4. Espesor: Brida de 2, 4 pernos.

Product Details

  • Cantidad en stock: REP57
  • Manufacturer: McGill
  • Model: FC425-1-15/16

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 4
  • Width (Inches): 4
  • Height (Inches): 4
  • # of Pieces for Shipping: 2

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Unidad de brida de rodamiento de bolas McGill FC4-25-1-15/16 (diámetro interior: 1"-3/16, diámetro exterior: 4"-1/4")


Precio:
$0