Intercambiador de calor de carcasa y tubos McQuay 2408C160

Intercambiador de calor de carcasa y tubos McQuay 2408C160

Intercambiador de calor de carcasa y tubos McQuay. Modelo: 2408c160. Número de serie: 26812 A. Tipo: EVAP. Año: 2004. Lado del tubo - Presión de diseño:: 150 PSI, 10,3 bar. Temperatura de diseño: 50/130. Fluido: Agua. Volumen: 94 LT. Lado de la carcasa - Presión de diseño: 200 PSI, 13,8 bar. Temperatura de diseño: 50/130. Fluido: R134A. Volumen: 548 LT. Lado Shell - Junta Nacional: 3216. CRN: 1940351436. MAWP: 200 PSI @ 250 F. MDMT: -20 @ 200 PSI. Número de serie del fabricante: 2004.

Product Details

  • Cantidad en stock: LIQ09
  • Manufacturer: Mcquay
  • Model: 2408c160
  • Serial Number: 26812 A

Shell & Tube Details

  • Tube Material: Stainless Steel
  • National Board Number: 3216
  • MAWP (PSI at temp): 200 PSI @ 250 F
  • MAWT (temp at PSI): -20 F @ 200 PSI
  • MDMT (temp at PSI): -20 F @ 200 PSI
  • Inlets & Outlets Description: 8 in. Inlet. 8 in. Outlet

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 104
  • Width (Inches): 38
  • Height (Inches): 47
  • Weight (LBS): 3,800
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2004
  • Year Removed from Production: 2023
  • Spec Sheet Available: No

Intercambiador de calor de carcasa y tubos McQuay 2408C160


Precio:
$0