Bobina del evaporador de freón McQuay AF450 - 103RFWD

Bobina del evaporador de freón McQuay AF450 - 103RFWD

(2) McQuay – Sopladores evaporativos de freón de 3 ventiladores de la División Rigidbilt de Perfex, Inc. Modelo: AF450-103RFWD. Usado por última vez con R22. Dimensiones totales para (1) unidades: 17 pies de largo x 5 pies 5 ½ pulgadas de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto (H15).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: MDFP123
  • Fabricante: McQuay
  • Modelo: AF450 - 103RFWD
  • Número de serie: 42873 / 42973

Detalles del serpentín del evaporador

  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1170
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 17/8.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 204
  • Ancho (pulgadas): 65.5
  • Altura (pulgadas): 79

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Bobina del evaporador de freón McQuay AF450 - 103RFWD