Enfriador de agua enfriado por aire McQuay AGS250B27-ER10 (250 toneladas)

Enfriador de agua enfriado por aire McQuay AGS250B27-ER10 (250 toneladas)

Unidad enfriadora de agua enfriada por aire McQuay. Modelo: AGS250B27-ER10. Número de serie: STNU040600021. Tapa de unidad. @ Condiciones ARI, Toneladas: 243,9. Aletas por pulgada x filas de profundidad: 16x3. Presión máxima de alivio: 350 PSIG. Presión de diseño del lado alto: 281 PSIG. Presión de diseño del lado bajo: 90 PSIG. Refrigerante anterior: R-22. Carga total: 630 libras. Carga del circuito 1: 310 LBS. Carga del circuito 2: 310 LBS. Ventiladores de condensador: Cantidad: 14, Hp: 2, RPM: 1140.

Product Details

  • Cantidad en stock: LIQ05
  • Manufacturer: McQuay
  • Model: AGS250B27-ER10
  • Serial Number: STN0040600021

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: No
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Condenser Fans - Qty: 14, HP: 2, RPM: 1140.

Dimensions:

  • Length (Inches): 317
  • Width (Inches): 88
  • Height (Inches): 100
  • Weight (LBS): 15,862
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year Removed from Production: 2023
  • Spec Sheet Available: No

Enfriador de agua enfriado por aire McQuay AGS250B27-ER10 (250 toneladas)


Precio:
$0