Enfriador de agua enfriado por aire McQuay AGS250DSHNN-ER10 (225 toneladas, sin usar)
Enfriador enfriado por aire McQuay. Número de modelo: AGS250DSHNN-ER10. Número de serie: STNU10060070. Capacidad unitaria @ toneladas ARI: 211,2. Cargo operativo unitario: Ckt1: 185 LBS, Ckt2: 185 LBS. Carga Nominal - Ckt: 100 Tons, Ckt 2: 100 Tons. Capacidad nominal (% de carga completa): 15. Presión máxima de alivio: 350 PSIG. Presión de diseño del lado alto: 281 PSIG. Presión de diseño del lado bajo: 88 PSIG. Refrigerante anterior: R-22. Carga total: 420 libras. Carga del circuito 1: 420 LBS. Carga del circuito 2: 210 LBS. Carga del circuito 3: 210 LBS. Instalado y en funcionamiento de prueba únicamente. Nunca usado en producción. Esta unidad fue comprada nueva y luego instalada y probada por el propietario anterior. La unidad estuvo en funcionamiento durante unas pocas horas en total, luego se apagó y no se ha utilizado desde entonces. Por lo tanto, esta unidad no se utiliza más de 3 horas de prueba.
Product Details
- Cantidad en stock: LIQ06
- Manufacturer: McQuay
- Model: AGS250DSHNN-ER10
- Serial Number: STNU10060070
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 12
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Fan Motors: Qty: 12, HP Each: 2.5, FLA: 4.1, LRA: 23, Volts: 460, Hz: 60, Ph: 3, RPM: 1140.
Dimensions:
- Length (Inches): 243
- Width (Inches): 88
- Height (Inches): 97
- Weight (LBS): 12,007
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year Removed from Production: 2023
- Spec Sheet Available: Yes