Enfriador de agua enfriado por aire McQuay AGS250DSHNN-ER10 (225 toneladas, sin usar)

Enfriador de agua enfriado por aire McQuay AGS250DSHNN-ER10 (225 toneladas, sin usar)

Enfriador enfriado por aire McQuay. Número de modelo: AGS250DSHNN-ER10. Número de serie: STNU10060070. Capacidad unitaria @ toneladas ARI: 211,2. Cargo operativo unitario: Ckt1: 185 LBS, Ckt2: 185 LBS. Carga Nominal - Ckt: 100 Tons, Ckt 2: 100 Tons. Capacidad nominal (% de carga completa): 15. Presión máxima de alivio: 350 PSIG. Presión de diseño del lado alto: 281 PSIG. Presión de diseño del lado bajo: 88 PSIG. Refrigerante anterior: R-22. Carga total: 420 libras. Carga del circuito 1: 420 LBS. Carga del circuito 2: 210 LBS. Carga del circuito 3: 210 LBS. Instalado y en funcionamiento de prueba únicamente. Nunca usado en producción. Esta unidad fue comprada nueva y luego instalada y probada por el propietario anterior. La unidad estuvo en funcionamiento durante unas pocas horas en total, luego se apagó y no se ha utilizado desde entonces. Por lo tanto, esta unidad no se utiliza más de 3 horas de prueba.

Product Details

  • Cantidad en stock: LIQ06
  • Manufacturer: McQuay
  • Model: AGS250DSHNN-ER10
  • Serial Number: STNU10060070

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: No
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 12
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Fan Motors: Qty: 12, HP Each: 2.5, FLA: 4.1, LRA: 23, Volts: 460, Hz: 60, Ph: 3, RPM: 1140.

Dimensions:

  • Length (Inches): 243
  • Width (Inches): 88
  • Height (Inches): 97
  • Weight (LBS): 12,007
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year Removed from Production: 2023
  • Spec Sheet Available: Yes

Enfriador de agua enfriado por aire McQuay AGS250DSHNN-ER10 (225 toneladas, sin usar)


Precio:
$0