Enfriador enfriado por aire McQuay - 204 toneladas
1998 Enfriador de líquido enfriado por aire McQuay: 204 toneladas. Modelo: ALS204AS12. Número de serie: 58G8128101. Refrigerante: R-22. Presión máxima de alivio: 450 psig. Presión de diseño alta/baja: 450/150 psig. Requisitos del sistema: 208 V, 881 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Compresores de tornillo McQuay, modelos: SAL175RA13DA y SA175BA13DA, S/N: 52ER7027-10 y 58G05504-07, 208/230 V, 934/1042 LRA, 60 Hz, trifásicos. McQuay Chiller Barrel, Modelo: E2010, S/N: 58G0021800, Nat'l Bd: 36545, MAWP del lado del refrigerante: 225 psi a 109 °F, MDMT del lado del refrigerante: 0 °F a 225 psi. (14) Motores de ventiladores del condensador, 2 hp (cada uno), 208 V, 7,8 FLA, 30,5 LRA, 60 Hz, trifásicos. (2) Calentadores del cárter, 115 V, 1,74 amperios, 60 Hz, monofásicos. (1) Calentador del evaporador, 115 V, 3,7 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 22 pies de largo x 7 pies de ancho x 7 1/2 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: PSL01.15
- Manufacturer: McQuay & Snyder
- Model: ALS204AS12
- Serial Number: 58G8128101
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled