Enfriador enfriado por aire McQuay: 90 toneladas
1997 Enfriador enfriado por aire McQuay: 90 toneladas. Modelo ALS090, N/S 57G8140101. (1) Compresor: motor de 130 hp, 343 LRA, 208-230 V, trifásico. (8) Motores del ventilador del condensador: 1,5 hp, 5,8 LRA, 208 V, trifásico. (1) Calentador del cárter: 1,7 LRA, 115 V, monofásico. Requiere un disyuntor mínimo de 410 amperios y fusibles de 700 amperios. Utiliza 180 libras. de refrigerante R22. Tiene horas de funcionamiento Zero Mfg. Co. Dimensiones totales: 160 pulgadas de largo x 84 pulgadas de ancho x 98 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MQI002
- Manufacturer: McQuay & Snyder
- Model: ALS090
- Serial Number: 57G8140101
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled