Enfriador de agua enfriado por aire McQuay - 125 toneladas
1998 Enfriador de líquido enfriado por aire McQuay. Modelo: ALS125AS27. Capacidad nominal: 125 toneladas. Refrigerante: R-22. Presión máxima de alivio: 450 psig. Presión de diseño alta/baja: 450/150 psig. Requisitos del sistema: 460 V, 274 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Compresores de tornillo McQuay, modelos: SAL155QA10DA y SAL155QA10DA, 380/460 V, 461/489 LRA, 50/60 Hz, trifásicos. Barril enfriador McQuay, modelo: E2010, MAWP del lado del refrigerante: 225 psi a 109 °F, MDMT del lado del refrigerante: 0 °F a 225 psi. (8) Motores de ventiladores del condensador, 1,5 hp (cada uno), 460 V, 2,8 FLA, 10,7 LRA, 60 Hz, trifásicos. (2) Calentadores del cárter, 115 V, 1,74 amperios, 60 Hz, monofásicos. (1) Calentador del evaporador, 115 V, 3,7 amperios, 60 Hz, monofásico. Entradas/Salidas: (2) Tubería de 4 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 18 pies 10 pulgadas de largo x 10 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas. H.(ACN700).
Product Details
- Cantidad en stock: NAXE05
- Manufacturer: McQuay & Snyder
- Model: ALS125AS27
- Serial Number: 58C8126101
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled