Bobina evaporadora de amoníaco/freón McQuay RLC-200D-M-11 - 2,6 TR (temperatura media)
Evaporador de productos de refrigeración McQuay/Heatcraft: 2,6 toneladas. Modelo: RLC-200D-M-11. S/N: 4 PJ42597 00. Refrigerante: R-22. Capacidad: 32.100 btuh con 15 °F TD a +35 °F. Rango de temperatura: +35 a +25 °F. Gabinete de aluminio texturizado. Aletas de aluminio onduladas y serpentín de tubo de cobre escalonado. Diseñado para ofrecer flexibilidad y rendimiento, fácil mantenimiento y facilidad de servicio. Motores, 1/20 hp, 115 V, 1,6 amperios por motor, 60 Hz, monofásicos. Entradas: (1) puerto de entrada de 1/2 pulg. Salidas: (1) puerto de 1/4 pulg., (1) succión de 1 pulg. Dimensiones totales: 93 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: CGCB100.
- Manufacturer: McQuay
- Model: RLC-200D-M-11
- Serial Number: 4 PJ42597 00
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 2.6
- Left or Right Handed: Left
- Spec Sheet Available: No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 0.05
- Motor Voltage: 115
- Motor Amps: 1.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 93
- Width (Inches): 23
- Height (Inches): 17
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Product Purchased From: Soda Manufactoring Plant