Barril enfriador general McQuay Snyder: 195 toneladas
1992 Barril enfriador general McQuay Snyder: 195 toneladas. Modelo: CDE1810. Número de serie: 5XJ0015100. Nat'l Bd: 18811. Estilo: 721657AG13. Refrigerante: R-22. MAWP del lado del refrigerante: 225 psi a 109 °F. MDMT del lado del refrigerante: -20 °F a 225 psi. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. Puertos de entrada de refrigerante de cobre, (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto Victaulic. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos de descarga de refrigerante de cobre, (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto Victaulic. Dimensiones totales: 12 pies 11-1/2 pulgadas de largo x 6 pies 11 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto (BA).
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU5101B.
- Manufacturer: McQuay & Snyder
- Model: CDE1810
- Serial Number: 5XJ0015100
Chiller Details
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 155.5
- Width (Inches): 83
- Height (Inches): 32
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1992