Mecanismo de rechazo de loma

Mecanismo de rechazo de loma

Mecanismo de rechazo de Loma. Ancho de la correa: 10 pulg. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 12 pulg. An. x 94 pulg. Al. Altura en la entrada/salida del transportador: 38 pulg. (la altura es ajustable). El mecanismo utiliza (2) cilindros neumáticos Rexroth que activan almohadillas de rechazo duales de 4-1/2 pulgadas de largo x 3-1/4 pulgadas de ancho. Carrera del cilindro: 7,8 pulg. (200 mm). Motor. Entradas: (1) tubo de aire de 1/4 pulg. (aire). Salidas: (2) conductos de descarga de 19 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 56 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 47-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 35.NUK755a.5
  • Fabricante: Loma Cintex

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mecanismo de rechazo de loma
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente