Medidor de flujo másico Micro Motion

Medidor de flujo másico Micro Motion

Medidor de flujo másico Micro Motion. Modelo: DS025S113SU. S/N: 184251. Tipo de medidor: 2. Factor de medidor: 30532. Calc. de flujo. factor: 3.035325.13. Cálculo de densidades. factor: 11882130084,44. Tubo: 1900 psig. Conexión: 275 psig. Sensor de flujo másico Micro Motion, modelo: DS025S113SU, S/N: 950324. Transmisor de flujo remoto Micro Motion, modelo: RFT9712 1PNU, S/N: 62454. Entradas/salidas: (2) 1/2 pulg. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SKFC021.2a
  • Fabricante: Micro Motion
  • Modelo: DS025S113SU
  • Número de serie: 184251

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 49

Detalles adicionales del producto

Medidor de flujo másico Micro Motion

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente