Medidor de flujo másico Micro Motion
Medidor de flujo másico Micro Motion. Modelo: DS025S113SU. S/N: 184804. Tipo de medidor: 2. Factor de medidor: 30513. Calc. de flujo. factor: 3.05135.13. Cálculo de densidades. factor: 12076131934,44. Tubo: 1900 psig. Conexión: 275 psig. Sensor de flujo másico Micro Motion, modelo: DS025S113SU, S/N: 950405. Transmisor de flujo remoto Micro Motion, modelo: 1PNU, S/N: 61918. Entradas/salidas: (2) 1/2 pulg. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SKFC022.2a
- Fabricante: Micro Motion
- Modelo: DS025S113SU
- Número de serie: 184804
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 16
- Ancho (pulgadas): 11
- Altura (pulgadas): 49
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!