- Detalles del producto
Medidor de vatios-hora General Electric VM-64S (240 V, 60 Hz)
Medidor de vatios-hora de General Electric. Modelo: VM64-S. Fuente de alimentación: 240 voltios, 60 Hz
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS49
- Fabricante: GE
- Modelo: VM64-S
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 18
- Ancho (pulgadas): 8
- Altura (pulgadas): 18
- Peso libras): 42
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!