Medidor de verduras de acero inoxidable

Medidor de verduras de acero inoxidable

Medidor de verduras de acero inoxidable. Sistema de cuchillas multiposición. Tiene capacidad para un máximo de (13) cuchillas. Dimensiones de la correa: 32 pulg. L x 73 pulg. L. Distancia entre listones: 4 pulg. L. Motor Leeson, 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230 V, 5.4 FLA, 5.7 SFA., accionamiento por motor, velocidad de salida : 630 rpm, relación: 2,7 a 1. Entrada de la correa: 41 pulg. H, salida: 66 pulg. H. (4) ruedas para facilitar el movimiento. Dimensiones totales: 73 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFEP1327.1
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Medidor de verduras de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente