Dumper Hidráulico Mepaco

Dumper Hidráulico Mepaco

Dumper Hidráulico Mepaco. Modelo: 519-C, S/N: 4595. Capacidad: 1,400 lb. Dimensiones del carro: 40-1/2 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto. Paquete hidráulico GS, fab. código: 1702. Presión máxima: 1450 psi, ajuste RV: 1450 psi, 5,3 gpm. Motor Stauff Leeson: 5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 13.8-13 FLA, 60 Hz, trifásico. Filtro de aceite Stauff, Modelo: SF-6520, 10 micras nominales. Dimensiones totales: 70 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNBB082.13
  • Fabricante: Mepaco
  • Modelo: 519-C
  • Número de serie: 4595

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Dumper Hidráulico Mepaco