Mesa Coctelera Heinzen de Acero Inoxidable

Mesa Coctelera Heinzen de Acero Inoxidable

Mesa Coctelera Heinzen de Acero Inoxidable. Renold Inc. Vibrador Ajax. Tamaño: 10DF. No. 22914. Capacidad de aceite: 10 onzas, 30 SAE WT. G01 probado. Diámetro de la polea: conductor de 3-3/4 pulgadas. Impulsado por 8-3/8 pulg. Motor Baldor: 2 Hp, 1740 Rpm, 208-230/460 V, 6-5.6/2.8, 60 Hz, Trifásico. Dimensiones de la bandeja del producto principal: 4 pies 11-1/4 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho. Tamaño de la pantalla: 1/8 pulgadas. Dimensiones de la bandeja secundaria: 4 pies 11-1/4 pulgadas de largo x 1 Pies 10 pulgadas de ancho Tamaño de malla: 0,30 pulgadas Bandeja de drenaje de agua: 8 pies de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho Dimensiones totales: 10 pies 1 pulgada de largo x 3 pies 4-1/8 pulgadas de ancho x 5 pies 11-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SFEC3911.4
  • Fabricante: Heinzen Manufacturing Inc.

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mesa Coctelera Heinzen de Acero Inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente