Mesa coladora de acero inoxidable

Mesa coladora de acero inoxidable

Mesa coladora de acero inoxidable. Entradas (2) 1 pulg. Salidas (1) 2 pulg. Medidas de la cinta transportadora 36 pulg. de ancho, 119 pulg. de largo. Espaciado entre listones de 18 pulg. de ancho, la altura de los listones es de 2 pulg. Los espacios de la cinta transportadora para tensar son de 1/8 pulg. Motor con caja de cambios, Mfg. Boston. Bastidor 145TC, 2 hp, 208-230/460 voltios, 6.5-6.2/3.1 amperios, 1725 rpm, 60 hz, trifásico, Serie F1096. Motor magnético. SN BP1-05230/115 voltios, 3450 rpm, 1 hp, 6,0/12,0 amperios, 60 Hz, tipo CS, 3450 rpm, monofásico. Bomba, Mfg. Atlas. Modelo 500 CR, SN 6941. Entradas de bomba 1-1/2 pulg. Salidas (2) 1 pulg. Medidas totales 53 pulg. W, 128 pulg. L, 60 pulg. H.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDWD179b.6
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mesa coladora de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente