Mesa de acumulación de acero inoxidable - 53 pulgadas de ancho

Mesa de acumulación de acero inoxidable - 53 pulgadas de ancho

Mesa de Acumulación de Acero Inoxidable. Configure para aceptar un cinturón de 53 pulgadas de ancho x 12 pies 6 pulgadas de largo (longitud efectiva del cinturón). Motor eléctrico Reliance, 60 Hz. Transmisión eléctrica de velocidad variable Reliance, potencia de entrada: 1,0 a 1750 rpm y 1,5 a 3450 rpm, tamaño: 0003, 200/400 y 2000/3200 rpm (mín. y máx.). Altura de entrada/salida: 2 pies 6 pulgadas. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 6 pies 11 pulgadas de ancho x 5 pies 2-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KGE-27349.1
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 25147

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mesa de acumulación de acero inoxidable - 53 pulgadas de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente