Mesa de drenaje de acero inoxidable

Mesa de drenaje de acero inoxidable

Cuba de acero inoxidable. Dimensiones interiores: 119 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto. Construcción de acero inoxidable 316. (2) Cables de acero guían una bandeja de producto verticalmente para el drenaje de líquidos (bandeja no disponible). La bandeja inferior de acero inoxidable se utiliza para el drenaje y se fija a las paredes laterales. Modelo: n/d. S/N: n/a. Dimensiones totales: 131 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 19
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mesa de drenaje de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente