Mesa de drenaje de acero inoxidable

Mesa de drenaje de acero inoxidable

Mesa de drenaje de acero inoxidable. Dimensiones interiores: 119 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto. La bandeja del producto se desplaza verticalmente para insertar y retirar el producto. La bandeja se eleva/baja mediante dos pares de cables de acero galvanizado. La bandeja del producto está perforada en las esquinas para que el líquido pueda drenar a través del fondo abierto de la mesa. El recorrido de la bandeja está limitado a la distancia vertical de las guías en cada extremo. Dimensiones totales: 10 pies 7 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 19a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mesa de drenaje de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente