Mesa de drenaje de queso de acero inoxidable

Mesa de drenaje de queso de acero inoxidable

Mesa de drenaje de queso de acero inoxidable. Cantidad disponible: 1. (216) orificios de drenaje de ¼ de pulgada de diámetro. Dimensiones totales: 3 pies 3/8 pulgadas de largo x 2 pies ½ pulgadas de ancho x 2 pies 9-3/4 pulgadas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 3a.DBS216.5
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Cheese Processing Tanks
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 36.375
  • Ancho (pulgadas): 24.5
  • Altura (pulgadas): 33.75

Detalles adicionales del producto

Mesa de drenaje de queso de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente