Mesa de inspección de luz fluorescente de acero inoxidable

Mesa de inspección de luz fluorescente de acero inoxidable

Mesa de inspección de luz fluorescente de acero inoxidable. Bandeja removible con cubiertas de plexiglás con (20) luces fluorescentes, 110 voltios, 32 vatios cada una. Características: cubierta superior desmontable/ajustable y (4) pies ajustables. Salida: (1) Conexión S-Line de 3-5/8 pulg., inclinada. Dimensiones totales: 5 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TAKB174.1
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mesa de inspección de luz fluorescente de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente