- Detalles del producto
Mesa/transportador de acumulación de acero
Mesa/Transportador de Acumulación de Acero. Ancho de la correa (acumulación): 47 pulg. Ancho de la correa (transferencia): 7-1/2 pulg. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 5 pulg. de ancho x (2 a 10 pulg. de alto). Motor eléctrico Reliance, 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460-480 V, 2,9-2,6/1,3-1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes eléctrico Reliance, relación 90, 19 rpm (final). Motor eléctrico Reliance, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460-480 V, 2.4-2./1.2-1.4 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento motorizado. Altura de entrada/salida: 35 pulgadas. Dimensiones totales: 15 pies 10 pulgadas de largo x 65-1/2 pulgadas de ancho x 37-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DTWA353L.
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!