Meto Corp. Metolift Elevador neumático montado en poste

Meto Corp. Metolift Elevador neumático montado en poste

2004 Meto Corp. Elevador neumático montado en poste Metolift®. Modelo: M2052-00. Número de serie: 7185. Cargas operativas del clasificador: 1300 lbs. vertical, 400 libras. horizontal. El clasificador pesa 730 libras. Estático. Material de construcción: acero inoxidable 304, 24 pulgadas de profundidad x 192 pulgadas de alto con brazo de momento central de 53 pulgadas. (ACN362a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DLEC068.13
  • Fabricante: Meto Corp
  • Modelo: M2052-00
  • Número de serie: 7185

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 189.5
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 53
  • Peso libras): 1300
  • ACN: 362a

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2004
Meto Corp. Metolift Elevador neumático montado en poste