Mettler Toledo Jaque mate 2 de alta velocidad
Mettler Toledo Hi-Speed Checkmate 2. Modelo: CM. N/S: CM-12650. Dispositivo de lectura y control para pesar objetos sobre cintas transportadoras. El Checkmate 2 consta de un teclado táctil, 2 pantallas de lectura y luces indicadoras. Fuente de alimentación: 115 V, 1,0 amperios, 60 Hz, monofásica. Protección contra sobrecorriente proporcionada en los terminales de suministro de la máquina: 1 amperio. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 63-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBS588.0
- Manufacturer: Mettler Toledo
- Model: CM
- Serial Number: CM-12650