Mettler Toledo Hola velocidad Jaque mate 2
Mettler Toledo Hi-Speed Checkmate 2. Modelo: CM. N/S: CM-12602. Diagrama de cableado Industrias: D2-81-147. Dispositivo de lectura y control para pesar objetos sobre cintas transportadoras. El Checkmate 2 consta de un teclado táctil, 2 pantallas de lectura y luces indicadoras. Fuente de alimentación: 115 V, 1,0 amperios, 60 Hz, monofásica. Protección contra sobrecorriente proporcionada en los terminales de suministro de la máquina: 1 amperio. Allen-Bradley MicroLogix 1000, gato: 1761-L16BWA. Serie: C, FRN 5.0, Alimentación CA, salidas de relé, entradas CC, salidas de relé: 1440 VA Máx. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 63-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBS588B.0
- Manufacturer: Mettler Toledo
- Model: CM
- Serial Number: CM-12602