Controladora de peso de alta velocidad Mettler Toledo
Controladora de peso de alta velocidad Mettler Toledo. Panel de control, Modelo: CM, S/N: CM-1041. Plano: D2-81-147. Capacidad máxima: 50 libras. Velocidad del transportador: 75 pies/min; 15 paquetes/min. Cuenta con controles de panel táctil e indicadores de señal luminosa. Requisitos eléctricos: 115 V, 1,0 FLA, 60 ciclos, 1 fase. Dimensiones totales del panel de control: 24 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto. Controladora de peso de alta velocidad, modelo: CM6300WD CM. S/N: 13704. Transportador. Modelo: CM60CM-MS, S/N: 9849, Número de trabajo: 91020071. Ancho máximo de la banda: 8 pulg. Altura en la entrada/salida del transportador: 37-1/2 pulg. H. El transportador también cuenta con un escáner láser Banner Multi-Beam. e interruptor de alimentación Allen-Bradley. Motor Reliance, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,2-2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Unidad de motor de Boston. Dimensiones generales de toda la unidad (incluido el panel de control): 40 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPF258.
- Manufacturer: Mettler Toledo
- Model: CM6300WD CM
- Serial Number: 13704
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 2.2-2.2/1.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 40
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 64
- Weight (LBS): 50