Meyer Akron “Hawk” Desenmascarado

Meyer Akron “Hawk” Desenmascarado

Meyer Akron “Hawk” Uncaser. N/S: HU-8-9078. Base de acero inoxidable. Capaz de procesar botellas de PET o vidrio. Aplicación en movimiento continuo. Velocidad máxima de 24 paquetes de botellas de vidrio o plástico: 64 cpm. Funciones: levanta botellas fuera de la caja y las coloca en el transportador de botellas. Cuenta con mordazas de agarre extendidas para contenedores de pequeña altura y servo indexador de cajas. Ancho máximo del producto: 13 pulgadas. Coloca las botellas en (2) cintas transportadoras de acero inoxidable de 3-1/4 pulgadas de ancho. Fuente de alimentación: 480 V, 8 amperios, 60 Hz, trifásica. Entrada del transportador: 21-1/2 pulgadas de alto. Altura de salida del transportador: 51-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 16 pies de largo x 76 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende como es. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 45.KTN4a
  • Fabricante: Meyer Akron
  • Número de serie: HU-8-9078

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • Voltaje del motor: 480
  • Amperios de motor: 8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 192
  • Ancho (pulgadas): 76
  • Altura (pulgadas): 90

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: This piece is being offered and sold as is. It may or may not be complete. Please be sure and look at pictures and ask for additional pictures. Do not rely on original descriptions.
Meyer Akron “Hawk” Desenmascarado