- Detalles del producto
Mezclador de abrazadera accionado por engranajes Neptune
Mezclador de abrazadera accionado por engranajes Neptune. Modelo: D-1-0. S/N: 5853. El cabezal mezclador tiene 1 pulg. de diámetro. mandril positivo. Mezclador portátil pesado para fluidos pesados o grandes lotes de fluidos de viscosidad ligera. Motor Leeson, 1/2 Hp, 1725 rpm, 115/208-230 V, 8.8/4.4 FLA, 60 Hz. Dimensión total: 20 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SPPP1412.a
- Fabricante: Neptune
- Modelo: D-1-0
- Número de serie: 5853
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!