Mezclador de accionamiento directo de alta velocidad Lightnin

Mezclador de accionamiento directo de alta velocidad Lightnin

Mezclador de accionamiento directo de alta velocidad Lightnin. Modelo: NC-4. S/N: 694686. Tipo abrazadera. Diámetro del mandril de accionamiento positivo: Motor Lightnin de 1/2 pulg., 1/4 hp, 1725 rpm, 115 V, 1,4 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 15-1/2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI218.
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: NC-4
  • Número de serie: 694686

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador de accionamiento directo de alta velocidad Lightnin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente