Mezclador de acero inoxidable con elevación de tambor hidráulico

Mezclador de acero inoxidable con elevación de tambor hidráulico

Un elevador de tambor hidráulico de acero inoxidable con una salida de 5 pulgadas. El mezclador está sostenido por un marco de acero que mide toda la unidad a 99 de largo x 46 de ancho x 91 de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: FLOR18

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 99
  • Ancho (pulgadas): 46
  • Altura (pulgadas): 91
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Mezclador de acero inoxidable con elevación de tambor hidráulico

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente