Mezclador de alta velocidad de accionamiento directo

Mezclador de alta velocidad de accionamiento directo

Mezclador de alta velocidad de accionamiento directo. Número de serie: U3970923015. Número de código: TF5482CN. Para aplicaciones de alto corte. Diámetro del mandril: Motor eléctrico Lincoln de 1 pulg., 2 hp, 1715 rpm, 208-230/460 V, 6,0/3,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 1 pie 6-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPP1409.a
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: U3970923015

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador de alta velocidad de accionamiento directo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente