Mezclador de alto cizallamiento de alta velocidad Admix Rotostat

Mezclador de alto cizallamiento de alta velocidad Admix Rotostat

Mezclador de alto cizallamiento de alta velocidad Admix Rotostat. Modelo: 132XP124. Tamaño máximo de lote: 600 gal. Potencia del motor estándar: 7,5. Caudal: 2300 gpm. Diámetro de la hélice: 7 pulg. Dimensiones del eje: 2 pulg. x 54 pulg. L. La brida de montaje tiene un soporte de brida de 6-1/2 pulg. de diámetro con (4) 1/2 pulg. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 3-3/4 pulgadas. El exclusivo estator giratorio patentado, cuando se combina con el rotor de espacio reducido y la hélice inferior de alta eficiencia, optimiza las tasas de corte, las tasas de bombeo y la reducción del tamaño de las partículas. La intercambiabilidad de diferentes rotores, estatores y accesorios proporciona la máxima flexibilidad para ajustar con precisión las aplicaciones de mezcla y nunca cortará demasiado materiales o fórmulas sensibles. Dimensiones totales: 11 pulgadas de diámetro. x 54 pulg. H. VENDIDO

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDPH653.4a
  • Fabricante: Admix
  • Modelo: 132XP124

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador de alto cizallamiento de alta velocidad Admix Rotostat
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente