Mezclador Silverson de alto cizallamiento modelo 450LS

Mezclador Silverson de alto cizallamiento modelo 450LS

Mezclador Silverson de alto cizallamiento. Modelo 450LS, N/S 450LS BI759. Motor de entrada de 2 pulgadas, salida de 2 pulgadas, Reliance Electric, S/N P21S3069, 10 hp, 3495 rpm, 208-230/460 voltios, 26,5-24/12 amperios, 60 hz, trifásico, 2/5 TC. Clasificación máxima de 100 gpm, 100 psi. Fabricado en 1999. Rotor de 4,50 pulgadas de diámetro. Sello Virton mecánico simple.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RLOL421.16
  • Fabricante: Silverson
  • Modelo: 450LS
  • Número de serie: 450LS BI759

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador Silverson de alto cizallamiento modelo 450LS
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente