- Detalles del producto
Mezclador de alto flujo para trabajo pesado Lightnin
Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado. Modelo: D-2. S/N: 444968. Accionado por engranajes para una salida de alto par. El alto par es muy eficaz en el manejo de fluidos de alta viscosidad. Revoluciones máximas: 350. Mandril de accionamiento positivo máx. Diámetro del eje de la hélice: 1 pulg. Dimensiones del eje: 1 pulg. de diámetro. x 5 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 8.104
- Fabricante: Lightnin
- Modelo: D-2
- Número de serie: 444968
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!