Mezclador de alto flujo para trabajo pesado Lightnin

Mezclador de alto flujo para trabajo pesado Lightnin

Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado. Modelo: P77R0068S-QW. Impulsado por engranajes para una salida de alto par. El alto par es muy eficaz en el manejo de fluidos de alta viscosidad. Diámetro máximo del mandril positivo: Motor eléctrico Reliance de 5/8 pulg., 0,87 hp, 1725/1425 rpm, 208-220/440 V, 2,8-2,6/1,3 amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI206.
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: P77R0068S-QW

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador de alto flujo para trabajo pesado Lightnin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente