Mezclador de Cizalla de Doble Acción de Acero Inoxidable - 2 HP

Mezclador de Cizalla de Doble Acción de Acero Inoxidable - 2 HP

Mezclador de doble acción de acero inoxidable. Capacidad de inclinación. Puede contener un recipiente de 24 pulgadas de diámetro. x 32 pulgadas de alto. El mezclador está equipado con una hélice de corte montada en un eje de 13 pulgadas de alto y una hélice de dispersión en un eje de 14 pulgadas de alto. La base tiene (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Velocidades finales de hélice para hélices de corte/dispersión: 1150/354 rpm. Motor industrial Baldor, 2 hp, 1725 rpm, 206-230/460 V, 6,5-6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SNSL007.3a
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 206-230/460
  • Amperios de motor: 6.5-6.2/3.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 42

Detalles adicionales del producto

Mezclador de Cizalla de Doble Acción de Acero Inoxidable - 2 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente