Mezclador de masa

Mezclador de masa

Mezclador de masa. Dimensiones: 42 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto. Licuadora: 22 pulgadas de largo x 1-½ pulgadas a 2-½ pulgadas de diámetro. Tamaño de polea: 24 pulg. Motor de polea: 20 hp, 1175 rpm, 208 V. Caja de engranajes hidráulica: 3/4 hp, 1725/1425 rpm, 208-230/440 V, 2,6/1,3 amperios. Dimensiones totales: 89 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: WBC01
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 20 hp Pulley Motor, and (1) 0.75 hp Gear Box

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 89
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 70

Detalles adicionales del producto

Mezclador de masa
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente